Tubo flessibile in poliuretano, Ø tubo 8x1,5 mm, naturale, FDA, rotolo da 25 m

Codice art.: 146547
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 146547
EAN / GTIN 4047322782227
Codice del produttore 146547
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in poliuretano, Ø tubo 8x1,5 mm, naturale, T = da -40 °C a 85 °C, PN a 23 °C max. 10 bar, omologato secondo EU10/2011 (FDA), rotolo da 25 Grazie alla sua elevata resistenza all’abrasione, alla flessibilità e alla resistenza alla temperatura, il tubo flessibile in poliuretano trova applicazione soprattutto nel settore della tecnologia alimentare e della costruzione di macchine per l’industria alimentare, nonché nella produzione di prodotti farmaceutici. È ideale per l’uso in combinazione con i nostri raccordi rapidi in acciaio inossidabile della serie «NonPlusUltra».

Proprietà:

  • Colore: naturale
  • Spessore della parete: 1,5 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Durezza Shore: 98A
  • Ø tubo flessibile esterno: 8 mm
  • Ø interno tubo: 5 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 85 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 10 bar