Set di giraviti multicraft per viti con intaglio e Phillips. Impugnature bombate, superfici strutturate, per una presa sicura anche con le mani sporche d’olio. Punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti.

Codice art.: 1465.
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1465.
EAN / GTIN 7610733030491
Codice del produttore PB 1465.
Numero-L L60060 3205

Descrizione

Descrizione:

  • set di giraviti multicraft
  • per viti con intaglio e viti Phillips
  • per le applicazioni più impegnative nell'industria, nelle officine e nelle officine di riparazione
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura convessa, superficie strutturata, assicura una presa sicura anche con le mani sporche d’olio
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita