• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo da officina in gomma piena «BluBird», Ø15,5x9,5, 20 bar, set da 20 m

Codice art.: 146499
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 146499
EAN / GTIN 4047322781619
Codice del produttore 146499
Numero-L L00970 142569
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo da officina in gomma piena «BluBird», Ø tubo 15,5x9,5, intervallo di temperatura. Da -45 °C a 85 °C, max. 20 bar, filettatura G 3/8, set da 20 m. Tubo flessibile altamente flessibile con impugnatura a quattro dita in plastica e due filettature interne G 3/8 per applicazioni ad aria compressa in officina (alimentazione di aria compressa per utensili pneumatici, attrezzature di stazioni di montaggio, ecc.). L’inserimento uniforme del tessuto garantisce un’elevata resistenza alla pressione, un’ottima maneggevolezza, un’elevata resistenza meccanica e un’eccellente adesione composita. L’elevata resistenza ai raggi UV e all’ozono contribuisce inoltre alla durata e alla sicurezza del tubo. Resistente a grassi leggeri, olio e diesel. Grazie alla combinazione di gomma piena e inserto in tessuto, il tubo è inoltre molto leggero.