• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di foratura e fresatura radiale, poligonale ISO 26623 PSC 50, 60.50C5TOEMRLIKX105

Codice art.: 145918
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 145918
EAN / GTIN 4069739142999
Codice del produttore 60.50C5TOEMRLIKX105
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI50, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.50C5TOEMRLIKX105
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 110
  • Max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 4000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 157,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 105 mm
  • Dimensione codolo: VDI50
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: Giunto a denti