FireFox 2 senza mandrino filettato e Ugello, 1 pezzo

Codice art.: 1458096
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 1458096
EAN / GTIN 4007081902489
Codice del produttore 1458096
Numero-L L70291 101470
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FIREFOX 2 con kit di conversione per rivetti ciechi

I kit di conversione per rivetti ciechi consentono di utilizzare gli apparecchi FireFox® per l’installazione di rivetti ciechi.

Campo di impiego
  • Installa rivetti ciechi da M4 a M8
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg
  • Corsa di installazione, regolabile, max: 10 mm
  • Forza di inserimento, regolabile, max: 22 kN a 6 bar
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • raccordo tubo: Ø 6 mm
  • Consumo d’aria: circa 2-4 litri per processo di inserimento (a seconda delle dimensioni del dado)
Fornitura
  • 2x chiave a forchetta doppia SW 24/27
  • 1x cacciavite esagonale SW 3
  • 1x flacone di ricarica con olio idraulico 100ml
  • 1x contenitore di ricarica dell’olio
  • Scheda di regolazione rapida
  • Scheda con codice colore
  • Istruzioni per l’uso + elenco dei pezzi di ricambio
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello