• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Firefly 1/4″ -20 UNF in scatola, 1 pz

Codice art.: 1457660
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1457660
EAN / GTIN 4007081905268
Codice del produttore 1457660
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireFly – Rivettatrice manuale per dadi ciechi

Forza e intelligenza per l’installazione di dadi per rivetti ciechi

Il pratico
  • Il collaudato metodo di lavoro della pinza manuale per rivetti Flipper e il principio ergonomico consentono di risparmiare fino al 40% di forza manuale anche con FireFly durante l’inserimento di dadi per rivetti ciechi.
  • Una speciale disposizione della leva e il meccanismo a cricchetto consentono di lavorare con una forza manuale estremamente ridotta
  • Sostituzione senza attrezzi del mandrino filettato e del beccuccio
  • Grande corsa di 9 millimetri per una facile posa di dadi a rivetto cieco, anche in materiali di spessore ridotto, nonché per la posa di dadi a rivetto cieco PolyGrip
  • La regolazione senza attrezzi della corsa di posa e delle lunghezze del mandrino filettato consente una facile posa
    di dadi a rivetto cieco di varie lunghezze
Il campo di lavoro
  • posa dadi a rivetto cieco da M3 a M6 in alluminio e da M3 a M5 in acciaio.
Dati tecnici
  • Corsa totale: 9 mm
  • corsa singola: 1,8 mm
  • Peso: 750 g

Download & documenti

Prodotti correlati