GBM 10 (mandrino e boccola M4), 1 pezzo

Codice art.: 1457087
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1457087
EAN / GTIN 4007081200059
Codice del produttore 1457087
Numero-L L70291 101175
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

GBM 10 – Posizionatore manuale di dadi a rivetto cieco

Posizionatore manuale di dadi a rivetto cieco con semplice regolazione della corsa

Campo di impiego
  • Posiziona dadi a rivetto cieco da M3* a M6 in alluminio e fino a M5 in acciaio, ottone e acciaio inossidabile.
Dati tecnici
  • Peso: 600 g
  • Lunghezza complessiva: 260 mm
  • Corsa di posa: 7 mm
Equipaggiamento
  • Standard: Perno filettato e bocca (a scelta da M4 a M6)
  • Manuale di manutenzione con elenco dei pezzi di ricambio
  • Tabella delle corse
Caratteristiche costruttive
  • Semplice regolazione della corsa tramite dado zigrinato con scala di corsa per un’applicazione sicura e completa del dado per rivetti ciechi
  • Bloccaggio del mandrino filettato tramite anello elastico per una rapida sostituzione dei mandrini filettati senza attrezzi
  • Con molla di apertura per una facile maneggevolezza
  • Corpo pinza in alluminio pressofuso di alta qualità
  • Gambe della pinza in acciaio al cromo vanadio forgiato
  • Inserti in acciaio in tutti i punti di supporto sottoposti a forti sollecitazioni
  • Impugnature ergonomiche

Download & documenti

Prodotti correlati