Testa di foratura e fresatura radiale, pinza di serraggio 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.2516G200RLIKI13W

Codice art.: 145687
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 145687
EAN / GTIN 4069739142210
Codice del produttore 60.2516G200RLIKI13W
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI25, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 60.2516G200RLIKI13W
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 64
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 15 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:3
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 88 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 70 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER16
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: Azionamento scanalato