• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BULB-TITE rivetto cieco alluminio/alluminio testa grande 7,7 x 34 K 19 EPDM, 100 pezzi

Codice art.: 1455634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1455634
EAN / GTIN 4007081550260
Codice del produttore 1455634
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi BULB-TITE

Applicazione potente con eccellente forza di serraggio e resistenza agli agenti atmosferici per applicazioni impegnative Originariamente sviluppati per il settore edile, i rivetti ciechi BULB-TITE si sono affermati anche in molti altri settori di applicazione grazie alle loro proprietà multifunzionali. Gran parte del programma BULB-TITE è stato approvato dall’Istituto Tedesco per la Tecnologia Edilizia di Berlino e fornisce quindi una sicurezza aggiuntiva per l’uso nella costruzione di acciaio e facciate.
  • Potente nell’applicazione: La copertura della zona di taglio del mandrino per rivetti ciechi BULB-TITE nell’applicazione consente di ottenere forze di taglio molto elevate in modo permanente.
  • Resistenza agli agenti atmosferici: L’uso di una speciale ogiva durante la lavorazione del rivetto cieco BULB-TITE forma un collare che sigilla il mandrino del rivetto sul lato della testa di regolazione per evitare che sporco e/o umidità penetrino nell’applicazione. Il disco di tenuta, disponibile come opzione, offre un’ulteriore protezione sotto la testa di chiusura contro l’umidità e l’umidità proveniente dal basso.
  • Eccellente forza di serraggio: Le tre grandi cinghie di pressatura che ne derivano distribuiscono in modo ottimale le forze di serraggio su un’ampia area della superficie, in modo che anche i materiali morbidi, sottili, flessibili e persino fragili possano essere rivettati in modo sicuro senza distruggerli o danneggiare la superficie.
  • Applicazioni sofisticate: I rivetti ciechi BULB-TITE garantiscono una funzione sicura anche dove altri rivetti hanno già ceduto. Le tre linguette della testa di chiusura si adattano anche alle superfici di applicazione curve, in modo da poter rivettare in modo sicuro anche su tubi, perline e altre parti di applicazione dalla forma insolita.
  • Multi-Grip: I rivetti BULB-TITE coprono ampi campi di serraggio. Ciò significa che sono necessarie meno dimensioni, riducendo i costi di movimentazione e stoccaggio.
  • Campi di applicazione: Facciate, costruzioni navali, container, produzione di autocarri e trasporto passeggeri, rimorchi, coperture in lamiera grecata
I vantaggi in sintesi:
  • Ampio campo di serraggio
  • A prova di vibrazioni
  • Può essere utilizzato su parti di applicazione diritte e curve
  • Impermeabile con disco di tenuta in neoprene
  • Distribuzione della forza di serraggio su un’ampia superficie
Per tutti i rivetti ciechi BULB-TITE è necessario l’uso di utensili/bocchette speciali.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 7,8 mm
  • max. Campo di serraggio: 15,9 mm
  • min. Campo di serraggio: 6,4 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Lega di alluminio
  • diffusione possibile: Sì
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa di grandi dimensioni
  • min. Lunghezza di serraggio: 6,4 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 15,9 mm
  • Diametro della testa: 19 mm