Dadi per rivetti ciechi PolyGrip acciaio zigrinato testa tonda piatta M 6 x 9 x 18, 250 pezzi

Codice art.: 1455562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1455562
EAN / GTIN 4007081938945
Codice del produttore 1455562
Numero-L L70291 102113
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi per rivetti ciechi PolyGrip - I dadi per rivetti ciechi con un ampio raggio di serraggio.

I dadi per rivetti ciechi PolyGrip sono un’evoluzione coerente basata su molti anni di esperienza con i nostri rivetti ciechi PolyGrip multi-range. Grazie ai vantaggi dell’ampia tolleranza dei fori e della copertura di diverse aree di serraggio con un solo elemento di fissaggio, il dado per rivetti ciechi PolyGrip è diventato l’elemento di fissaggio preferito in molte applicazioni industriali e anche nel settore commerciale. La combinazione di più dimensioni consente di risparmiare sui costi di movimentazione e stoccaggio e di ridurre il rischio di confusione sul posto di lavoro e quindi di problemi di qualità a valle nel lungo periodo.

Ampio raggio di serraggio: Idealmente, un dado per rivetti ciechi Poly-Grip può sostituire fino a cinque diverse misure di dadi per rivetti ciechi standard DIN, grazie al suo ampio raggio di serraggio. Di conseguenza puoi approfittare dei seguenti vantaggi:
  • minor numero di modelli
  • Riduzione della varietà di tipologie nel magazzino
  • Riduzione del rischio di confusione, con conseguente riduzione degli errori di elaborazione.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 9 mm
  • Inserto filettato: 6