Descrizione:
Rivetti ciechi espandibili
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di speciali collegamenti con rivetti ciechi. L’azienda ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare questi requisiti. I rivetti ciechi espandibili sono necessari quando è necessario unire componenti morbidi o porosi come legno, fibre dure, fibra di vetro o cartongesso con un’elevata forza di serraggio. Durante il processo di regolazione, il mandrino del rivetto cade dal rivetto cavo e sul lato della testa di chiusura il mandrino del rivetto divide il rivetto cavo in quattro parti. Questi ultimi si inseriscono nel materiale.
Le aree di applicazione tipiche sono l’assemblaggio di elementi in plastica e legno, la costruzione di caravan e il fissaggio di rivestimenti interni.
Proprietà:
- Diametro della punta: 4,1 mm
- max. Campo di serraggio: 14 mm
- min. Campo di serraggio: 11,5 mm
- Materiale della manica: Lega di alluminio
- Materiale della penna: Acciaio, zincato
- diffusione possibile: Sì
- Lunghezza: 113 mm
- Forma della testa: Testa mezzotonda
- min. Lunghezza di serraggio: 11,5 mm
- max. Lunghezza di serraggio: 14 mm
- Diametro della testa: 8 mm