Rivetto cieco espandibile alluminio/acciaio testa tonda piatta 4 x 8, 500 pezzi

Codice art.: 1455490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1455490
EAN / GTIN 5013656460000
Codice del produttore 1455490
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi espandibili
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di speciali collegamenti con rivetti ciechi. L’azienda ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare questi requisiti. I rivetti ciechi espandibili sono necessari quando è necessario unire componenti morbidi o porosi come legno, fibre dure, fibra di vetro o cartongesso con un’elevata forza di serraggio. Durante il processo di regolazione, il mandrino del rivetto cade dal rivetto cavo e sul lato della testa di chiusura il mandrino del rivetto divide il rivetto cavo in quattro parti. Questi ultimi si inseriscono nel materiale.

Le aree di applicazione tipiche sono l’assemblaggio di elementi in plastica e legno, la costruzione di caravan e il fissaggio di rivestimenti interni.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 3 mm
  • min. Campo di serraggio: 1 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • diffusione possibile: Sì
  • Lunghezza: 92 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 1 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 3 mm
  • Diametro della testa: 8 mm