Inserti filettati A2 in acciaio inox a testa tonda piatta M 6 x 9 x 15,5, 250 pezzi

Codice art.: 1455446
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1455446
EAN / GTIN 5013656430201
Codice del produttore 1455446
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi a rivetto cieco Vantaggi in sintesi:
  • Montaggio semplice e rapido con accessibilità unilaterale dei componenti
  • Posizionamento di filettature di alta qualità in materiali sottili e morbidi (acciaio, alluminio, magnesio, plastica, ecc.)
  • Nessun effetto termico sui componenti e quindi nessuna deformazione termica o danneggiamento delle superfici dei componenti. Pertanto non è necessaria alcuna rilavorazione
  • Elevatissima flessibilità del processo di produzione
  • Investimenti ridotti per le attrezzature di montaggio
  • Versatile. Anche per giunzioni ibride e materiali morbidi.
  • Creazione di giunzioni impermeabili all’acqua e al gas
  • Nessuna emissione di calore, fumo e gas di saldatura nell’ambiente circostante e quindi nessun danno (pericolo) per le persone e l’ambiente.

Terminologia:
  • La testa di regolazione è la parte del dado del rivetto cieco che poggia sul lato visibile del componente. L’utente può scegliere tra le seguenti varianti:
    • Testa piatta - per un’ampia superficie di contatto sul componente
    • Testa piccola - per una sporgenza minima del dado a rivetto cieco e quindi un appoggio quasi piatto dell’elemento di montaggio
    • Testa svasata - per superfici piane con fori svasati
  • L’albero è la parte del dado del rivetto cieco che si deforma durante il processo di regolazione e fissa il dado del rivetto cieco nel componente. In questo modo viene creata la cosiddetta testa di chiusura. L’utente può scegliere tra le seguenti varianti: Rotonda, zigrinata o poligonale (esagonale o quadrata)
  • Il materiale : Il cliente può ricevere il dado a rivetto cieco in acciaio, alluminio o acciaio inossidabile (A2, A4) a seconda dell’applicazione.
  • Il thread : Come standard, i dadi per rivetti ciechi sono dotati di filettatura metrica, mentre i dadi per rivetti ciechi in acciaio soddisfano i requisiti della classe di resistenza 8.8. Su richiesta sono disponibili altre dimensioni, come filettature imperiali o grossolane.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 9 mm
  • Inserto filettato: 6
  • Lunghezza della filettatura: 8 mm