• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetto cieco in plastica a testa tonda piatta 6 x 12, 250 pezzi

Codice art.: 1455342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1455342
EAN / GTIN 4007081400251
Codice del produttore 1455342
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti in plastica
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di speciali collegamenti con rivetti ciechi. L’azienda ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare questi requisiti. I rivetti in plastica non sono soggetti a corrosione, non sono elettricamente conduttivi e non danneggiano le superfici verniciate. Sono facili e veloci da lavorare con strumenti manuali di rivettatura cieca e automatici. I rivetti ciechi in plastica si trovano in molti settori del commercio e la loro versatilità li rende interessanti per un’ampia gamma di applicazioni.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 6,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 9 mm
  • min. Campo di serraggio: 5 mm
  • Materiale della manica: Poliammide, PA 6.6
  • Materiale della penna: Poliammide, PA 6.6
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 9 mm