Rivetto cieco filettato acciaio/acciaio M 6 x 10 / 4 x 5, 250 pezzi

Codice art.: 1455328
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1455328
EAN / GTIN 4007081380133
Codice del produttore 1455328
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetto cieco filettato

  • GESIPA® ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare esattamente questi requisiti.
  • Il giunto a rivetti ciechi è di per sé un collegamento permanente.
  • Tuttavia, GESIPA® ha nel suo programma il rivetto cieco filettato per il fissaggio di altri componenti staccabili.
  • Il rivetto cieco filettato è dotato di un perno con filettatura esterna M5 o M6, sul quale è possibile montare altre parti utilizzando un dado aggiuntivo.
  • Per i componenti che richiedono forze di serraggio più elevate, si consiglia di dare un’occhiata alla nostra gamma di perni a rivetto cieco GESIPA®.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 2 mm
  • min. Campo di serraggio: 1 mm
  • Materiale della manica: Acciaio, zincato
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 92 mm
  • min. Lunghezza di serraggio: 1 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 2 mm