• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rivetto cieco A2 in acciaio inox testa tonda piatta 4,8 x 6, 500 pezzi

Codice art.: 1455164
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1455164
EAN / GTIN 4007081917377
Codice del produttore 1455164
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

I rivetti ciechi garantiscono un’unione sicura e permanente di materiali diversi, anche delicati. Grazie alla loro economicità e versatilità, i rivetti ciechi dell’azienda sono diventati parte integrante di molte produzioni industriali moderne in cui è richiesta una tecnologia di fissaggio. Combina vantaggi quali il superamento dell’accessibilità limitata dei componenti, la giunzione sicura e permanente di un’ampia varietà di materiali, anche sensibili, e persino la documentazione del processo di impostazione, se necessario.
Tecnicamente, il rivetto cieco è costituito da due componenti, il rivetto cavo e il mandrino. Sebbene il componente debba essere sempre accessibile da entrambi i lati quando si avvita, si avvita, si rivetta, ecc. la particolarità del rivetto cieco è che l’accesso al componente è richiesto solo da un lato. Durante il processo di regolazione, il mandrino del rivetto viene tirato con le ganasce del mandrino dell’utensile di regolazione, deformando il rivetto cavo finché non è saldamente inserito nel componente. Infine, il mandrino del rivetto si rompe nel punto previsto, il punto di rottura predeterminato, e il mandrino rimanente può essere riciclato. Il mandrino residuo è la parte del mandrino che rimane nel rivetto cavo e può assumere un’ulteriore funzione di fissaggio a seconda dell’applicazione.
I rivetti ciechi sono disponibili in un’ampia varietà di design, materiali, forme, lunghezze e colori. A seconda del compito che un rivetto cieco deve svolgere, è possibile scegliere tra un modello standard disponibile a magazzino o un rivetto cieco appositamente progettato per un’applicazione specifica. Una regola empirica per determinare la lunghezza dell’albero del rivetto è la seguente: spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

Rivetti ciechi - Terminologia:
  • Il rivetto cieco è composto da due parti: il rivetto cavo e il mandrino del rivetto.
  • Il rivetto cavo è costituito dalla testa di fissaggio e dal gambo del rivetto cavo.
  • La testa di regolazione si trova sul lato di lavorazione ed è di diametro e forma variabili. È disponibile nelle versioni a testa tonda piatta, a testa svasata e a testa larga.
  • Il gambo del rivetto è disponibile in diverse lunghezze a seconda dello spessore del materiale da rivettare.
  • Il mandrino del rivetto ha il compito di deformare il gambo del rivetto. Contiene il punto di rottura predeterminato. In questo caso, il mandrino si stacca dopo che il rivetto è stato completamente formato.
  • Il mandrino del rivetto residuo è la parte del mandrino del rivetto che rimane nel rivetto cavo. Il mandrino rimanente è la parte del mandrino del rivetto che viene strappata dal rivetto impostato utilizzando un utensile di impostazione del rivetto cieco.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,9 mm
  • max. Campo di serraggio: 3 mm
  • min. Campo di serraggio: 1,5 mm
  • Materiale della manica: Acciaio inox A2 - No. 1.4567
  • Materiale della penna: Acciaio legato A2
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 1,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 3 mm
  • Diametro della testa: 9,5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello