Rivetto cieco scanalato in alluminio/acciaio con testa tonda piatta 3,2 x 10, 500 pezzi

Codice art.: 1454100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1454100
EAN / GTIN 4007081303538
Codice del produttore 1454100
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi speciali (scanalati)
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di rivetti ciechi speciali. GESIPA® ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare esattamente questi requisiti. I rivetti ciechi scanalati sono adatti alla rivettatura in fori ciechi in materiali morbidi. Vengono utilizzati nell’industria del mobile, nell’arredamento d’interni, nell’industria della lavorazione del legno e delle materie plastiche, nella costruzione di carrozzerie e molto altro ancora.

Importante: Prima di lavorare i rivetti ciechi scanalati, è necessario determinare il diametro del foro mediante test e rispettare la profondità minima del foro.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 3,3 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 92 mm