Profilo di serraggio per rivetti ciechi in alluminio/acciaio 4 x 7 Tipo: A, 500 pezzi

Codice art.: 1453921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1453921
EAN / GTIN 4007081370233
Codice del produttore 1453921
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi a profilo di serraggio
Esistono numerose applicazioni che richiedono l’uso di speciali collegamenti con rivetti ciechi. L’azienda ha sviluppato una serie di modelli per soddisfare questi requisiti. I rivetti ciechi con profilo di bloccaggio sono ideali per mantenere distanze definite durante l’assemblaggio dei componenti o per fissare un arresto nelle guide di scorrimento. Di conseguenza, questo rivetto speciale viene utilizzato, tra l’altro, nell’industria degli elettrodomestici e dei mobili.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,1 mm
  • max. Campo di serraggio: 4 mm
  • min. Campo di serraggio: 1 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Profilo di serraggio: A
  • min. Lunghezza di serraggio: 1 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 4 mm