Valvola di intercettazione + lubrificatore «SYNTESI», BG1, G 1/4, 20 µm, 0…10 bar, RA

Codice art.: 145038
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
Codice articolo 145038
EAN / GTIN 4047322765213
Codice del produttore 145038
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione + regolatore filtrante + oliatore «SYNTESI», BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 max. = 10 bar, p2= 0…10 bar, RA completamente automatico, T= -10…50 °C, senza manometro. Unità di manutenzione in tre parti composta da valvola di intercettazione, filtro regolatore e oliatore della serie «SYNTESI». Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei singoli componenti, consultare le schede tecniche dei singoli componenti. La valvola di intercettazione è la versione manuale con foro da 3,5 mm per lucchetti. Silenziatore non incluso nella fornitura! Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!