Giacca termica ORIGINALS Laval, Unisex, Marina, Dim. 4XL

Codice art.: 14501-707-01 4XL
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
Codice articolo 14501-707-01 4XL
EAN / GTIN 5711074264162
Codice del produttore 14501-707-01 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapuntatura saldata a ultrasuoni con ovatta in poliestere - isolamento notevolmente migliore e durata maggiore rispetto al materiale trapuntato cucito
  • colletto leggermente smussato con nervature interne che si chiudono vicino al collo e mantengono il freddo fuori
  • Polsini a coste sulle maniche
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa

Proprietà:

  • Poliestere saldato a ultrasuoni con ovatta di poliestere come inserto isolante
  • colletto leggermente smussato con costola interna che si chiude vicino al collo e mantiene il freddo fuori
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • La parte posteriore è estesa
  • Polsini a coste sui polsi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 370 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia