Rivetti ciechi PolyGrip alluminio/acciaio inox 4,8 x 17 testa tonda piatta RAL 9011 nero grafite, 500 pezzi

Codice art.: 1446509
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1446509
EAN / GTIN 4007081929936
Codice del produttore 1446509
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi colorati - accattivanti e con una protezione aggiuntiva contro la corrosione.
I rivetti ciechi sono disponibili anche in versione colorata per il collegamento visivamente accattivante di componenti colorati. Per garantire la massima durata, i rivetti cavi sono rivestiti a tamburo con una vernice bicomponente a base di resina epossidica in un processo di smaltatura a forno. Oltre ai vantaggi puramente visivi derivanti dalla possibilità di unire componenti colorati in modo attraente, lo strato di vernice offre anche un’ulteriore protezione dalla corrosione. I rivetti ciechi in alluminio sono i più adatti a questo processo. I rivetti ciechi sono disponibili nei colori RAL standard. Su richiesta sono disponibili anche rivetti ciechi verniciati in acciaio e in altri colori RAL e speciali. Sono possibili lievi deviazioni e variazioni di colore dovute a influssi ambientali, ad esempio ai raggi UV.

Un altro metodo per colorare i rivetti ciechi e proteggerli dalla corrosione è l’anodizzazione. I rivetti ciechi sono anodizzati con il processo dell’acido solforico in corrente continua. Il termine anodizzazione si riferisce all’ossidazione elettrolitica dell’alluminio. L’anodizzazione è inizialmente incolore. Il risultato cromatico desiderato, resistente alla luce, si ottiene applicando un secondo strato di sali metallici. Sebbene l’anodizzazione sia il processo più complesso per la produzione di rivetti ciechi colorati, è anche più durevole. Su richiesta sono disponibili anche rivetti ciechi anodizzati.

La gamma di rivetti ciechi colorati comprende 16 colori RAL in dieci dimensioni ciascuno. I rivetti ciechi sono prodotti con il processo di verniciatura a umido. I colori sono simili a quelli RAL.

Proprietà:

  • Diametro della punta: 4,9 mm
  • max. Campo di serraggio: 13 mm
  • min. Campo di serraggio: 7 mm
  • Materiale della manica: Lega di alluminio
  • Materiale della penna: Acciaio legato A2
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 7 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 13 mm
  • Diametro della testa: 9,5 mm