Testa di foratura e fresatura assiale, poligonale ISO 26623 PSC 50, 40.60C5LB45IK

Codice art.: 144152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 144152
EAN / GTIN 4069739135601
Codice del produttore 40.60C5LB45IK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI60, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.60C5LB45IK
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 267
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 3500 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 271 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 263,5 mm
  • Dimensione codolo: VDI60
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: Giunto a denti