Chiave a doppia bussola con foro da 30 mm

Codice art.: 1436961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1436961
EAN / GTIN 4010886812068
Codice del produttore 1436961
Numero-L L60160 2338
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

Proprietà:

  • 26 D: 18
  • Ø scanalatura 1: 18,00 mm
  • Profondità di inserimento 1: 27,0 mm
  • Profondità di inserimento 2: 64,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 42 mm
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 30
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati