Valvola di intercettazione Mano-Dop., manicotto girevole con perno G 1/2, ottone

Codice art.: 143402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 143402
EAN / GTIN 4047322565516
Codice del produttore 143402
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di intercettazione doppia con manometro, manicotto girevole con perno G 1/2, ottone, DIN 16272, attacco di prova M20x1, 5, PN 250 bar, forma B . Servono come dispositivi di intercettazione e regolazione per strumenti di misura della pressione, per la misurazione di liquidi, gas e vapori.

Proprietà:

  • PN: 250 bar
  • SW: 27 mm
  • Cassettiera: ottone
  • Manopola: Plastica
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Filo conduttore 1: G 1/2 maschio
  • Filo conduttore 2: G 1/2 IG
  • Esecuzione: Conico / manicotto girevole
  • cono della valvola: acciaio inossidabile
  • materiale di tenuta: PTFE
  • Ghiera: acciaio
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C