Descrizione:
Rivetti ciechi a bulbo GI rivetti ciechi ad alta resistenza Stark in acciaio e acciaio inox. offre una gamma di rivetti ciechi strutturali ad alta resistenza etichettati G-Bulb in acciaio e acciaio inox con diametri di 4,8 e 6,4 mm. Le dimensioni del bulbo G sono in grado di coprire spessori di materiale dei giunti compresi tra 1,5 e 15,5 mm. Le caratteristiche principali dei rivetti ciechi G-Bulb sono l’ampio intervallo di serraggio, i valori di resistenza al taglio e alla trazione molto elevati grazie alla formazione di un’ampia testa di chiusura e il bloccaggio meccanico del mandrino durante il processo di fissaggio. In combinazione con la goffratura funzionale brevettata sul gambo del rivetto, la G-Bulb soddisfa i requisiti più elevati in termini di compensazione della tolleranza degli spessori dei componenti e della geometria dei fori. Il rivetto cieco G-Bulb forma una testa di chiusura eccezionalmente ampia che trasferisce l’intera forza di serraggio all’applicazione.
Con una forza di strappo fino a 16 kN, la G-Bulb può essere lavorata con utensili di regolazione standard.
Caratteristiche principali:- Eccellente perforazione
- Forza di serraggio molto elevata
- Massima resistenza alla trazione grazie all’ampia testa di chiusura
- Massima resistenza al taglio grazie al bloccaggio residuo del mandrino
- Lavorazione con strumenti di regolazione disponibili in commercio
- Capacità di controllo del processo con lo strumento di impostazione TAURUS C
- Materiali conformi alla direttiva RoHS:
- Rivetto cavo: Acciaio, zincato senza CrVI, o acciaio inox A2 n. 1.4567
- Mandrino per rivetti: Acciaio, zincato senza CrVI, o acciaio inox A2 n. 1.4541
Proprietà:
- Diametro della punta: 6,7 mm
- max. Campo di serraggio: 12,5 mm
- min. Campo di serraggio: 10,5 mm
- Materiale della manica: Acciaio inox A2 - No. 1.4567
- Materiale della penna: Acciaio legato A2
- diffusione possibile: No
- Lunghezza: 113 mm
- Forma della testa: Testa mezzotonda
- min. Lunghezza di serraggio: 10,5 mm
- max. Lunghezza di serraggio: 12,5 mm
- Diametro della testa: 13 mm