• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

G-Bulb acciaio/acciaio testa tonda piatta 6,4 x 23, 150 pezzi

Codice art.: 1433931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1433931
EAN / GTIN 4007081060431
Codice del produttore 1433931
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Rivetti ciechi a bulbo G

I rivetti ciechi ad alta resistenza Stark in acciaio e acciaio inox. offre una gamma di rivetti ciechi strutturali ad alta resistenza etichettati G-Bulb in acciaio e acciaio inox con diametri di 4,8 e 6,4 mm. Le dimensioni del bulbo G sono in grado di coprire spessori di materiale dei giunti compresi tra 1,5 e 15,5 mm. Le caratteristiche principali dei rivetti ciechi G-Bulb sono l’ampio intervallo di serraggio, i valori di resistenza al taglio e alla trazione molto elevati grazie alla formazione di un’ampia testa di chiusura e il bloccaggio meccanico del mandrino durante il processo di fissaggio. In combinazione con la goffratura funzionale brevettata sul gambo del rivetto, la G-Bulb soddisfa i requisiti più elevati in termini di compensazione della tolleranza degli spessori dei componenti e della geometria dei fori. Il rivetto cieco G-Bulb forma una testa di chiusura eccezionalmente ampia che trasferisce l’intera forza di serraggio all’applicazione.
Con una forza di strappo fino a 16 kN, la G-Bulb può essere lavorata con utensili di regolazione standard.

Caratteristiche principali:
  • Eccellente perforazione
  • Forza di serraggio molto elevata
  • Massima resistenza alla trazione grazie all’ampia testa di chiusura
  • Massima resistenza al taglio grazie al bloccaggio residuo del mandrino
  • Lavorazione con strumenti di regolazione disponibili in commercio
  • Capacità di controllo del processo con lo strumento di impostazione TAURUS C
  • Materiali conformi alla direttiva RoHS:
    • Rivetto cavo: Acciaio, zincato senza CrVI, o acciaio inox A2 n. 1.4567
    • Mandrino per rivetti: Acciaio, zincato senza CrVI, o acciaio inox A2 n. 1.4541

Proprietà:

  • Diametro della punta: 6,7 mm
  • max. Campo di serraggio: 13 mm
  • min. Campo di serraggio: 10,5 mm
  • Materiale della manica: Acciaio, zincato
  • Materiale della penna: Acciaio, zincato
  • diffusione possibile: No
  • Lunghezza: 113 mm
  • Forma della testa: Testa mezzotonda
  • min. Lunghezza di serraggio: 10,5 mm
  • max. Lunghezza di serraggio: 13 mm
  • Diametro della testa: 13 mm