Descrizione:
MEGA GRIP - Rivetto ciecoIl rivetto cieco strutturale ad alta resistenza con un campo di serraggio molto ampio e un’ottima economicità Il campo di serraggio variabile consente un utilizzo economico e riduce i costi di movimentazione combinando fino a cinque lunghezze di rivetto cieco in una dimensione MEGA GRIP.
Durante il processo di fissaggio, la testa del mandrino cavo preme con grande forza il rivetto cavo contro la parete del foro del rivetto. La deformazione radiale garantisce la copertura di un campo di serraggio superiore alla media. Il fatto che il mandrino del rivetto rimanga in posizione per l’intera lunghezza di regolazione garantisce il mantenimento di elevate forze di taglio grazie al doppio bloccaggio. Le eccellenti proprietà di perforazione garantiscono inoltre una protezione ottimale contro gli spruzzi d’acqua.
Rivetti ciechi MEGA GRIP - standard o personalizzati?Il MEGA GRIP è disponibile nelle forme a testa tonda piatta e a testa svasata e nelle combinazioni di materiali alluminio/alluminio e acciaio/acciaio come standard.
Disponibile in confezioni grandi e piccole, MEGA GRIP è sempre disponibile nella giusta quantità. Su richiesta, siamo lieti di offrire dimensioni speciali in grandi quantità.
I vantaggi in sintesi:- Ottimamente protetto dagli spruzzi d’acqua
- Utilizzo economico grazie all’ampia copertura del campo di serraggio
- Elevata resistenza al taglio grazie al doppio bloccaggio residuo del mandrino
- Ottime proprietà di perforazione
- Strappo a filo della testa di regolazione senza bordi taglienti.
Si noti che per ottenere i migliori valori possibili dal MEGA GRIP è necessario l’uso di dispositivi/bocchette speciali.
Proprietà:
- Diametro della punta: 6,6 mm
- max. Campo di serraggio: 15,9 mm
- min. Campo di serraggio: 2 mm
- Materiale della manica: Acciaio, zincato
- Materiale della penna: Acciaio, zincato
- diffusione possibile: No
- Lunghezza: 290 mm
- Forma della testa: Testa mezzotonda
- min. Lunghezza di serraggio: 2 mm
- max. Lunghezza di serraggio: 15,9 mm
- Diametro della testa: 12,7 mm