Descrizione:
CAP - Il rivetto cieco a tazza
CAP - Ermetico e impermeabile per natura.
La struttura:
Per ragioni tecniche, il mandrino del rivetto cieco CAP deve essere fissato nel rivetto cavo. Tuttavia, ciò significa che il corpo del rivetto si può deformare solo leggermente durante il processo di fissaggio. Di conseguenza, un rivetto a tazza cieco ha solo proprietà marginali di attrito con il foro. Tuttavia, questi sono necessari per poter compensare le tolleranze dei fori più grandi.
Un collegamento stretto con cura:
Se il rivetto cieco CAP viene lavorato con cura, costituisce la base per un collegamento “stretto” affidabile.
Le condizioni tecniche rendono indispensabile una preparazione molto accurata dell’applicazione. Il diametro del foro deve essere il più piccolo possibile per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione per un lungo periodo di tempo.
Proprietà:
- Diametro della punta: 3,3 mm
- max. Campo di serraggio: 5 mm
- min. Campo di serraggio: 3,5 mm
- Materiale della manica: Lega di alluminio
- Materiale della penna: Acciaio inossidabile
- diffusione possibile: No
- Lunghezza: 92 mm
- Forma della testa: Testa mezzotonda
- min. Lunghezza di serraggio: 3,5 mm
- max. Lunghezza di serraggio: 5 mm
- Diametro della testa: 6,5 mm