Testa di foratura e fresatura assiale disassata, pinza di serraggio 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4425NTY3I2IM

Codice art.: 143148
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 143148
EAN / GTIN 4069739132594
Codice del produttore 50.4425NTY3I2IM
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT44, attacco assiale decentrato, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 50.4425NTY3I2IM
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 78
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 20 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 2:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 65 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 65 mm
  • Dimensione codolo: BMT44
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER25
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto