1/2″ Chiave a bussola impact (mm) 27 mm

Codice art.: 14300M 27mm
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14300M 27mm
EAN / GTIN 4991644354306
Codice del produttore 14300M 27mm
Numero-L L60050 1662
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 85 mm
  • Dimensione D2: 30 mm
  • D1: 38,2 mm
  • Lunghezza: 27 mm
  • Altezza: 64 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 27 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno