Chiave a bussola a impulsi da 1/2″ (pollici) 1”

Codice art.: 14300A 1
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14300A 1
EAN / GTIN 4991644354641
Codice del produttore 14300A 1
Numero-L L60050 7770
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 85 mm
  • Dimensione D2: 30 mm
  • D1: 35,7 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Altezza: 65 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno