Descrizione:
Giunto di sicurezza a pulsante NW 8, ISO 6150 C, acciaio inossidabile, passante LW 8, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura: Da -20 °C a 200 °C. Raccordo rapido di alta qualità, robusto e durevole, azionabile con una sola mano, in versione di sicurezza. Alla prima pressione, il giunto viene sfiatato, mentre il connettore rimane fissato al giunto. Dopo aver premuto una seconda volta, la spina si stacca. In questo modo si evita il famigerato ”effetto frusta” e si esclude praticamente il rischio di lesioni al personale addetto all’uso. La versione di sicurezza è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico, industria mineraria, offshore.
Proprietà:
- NW: 8
- SW: 25 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- bottone: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 86,0 mm
- Valvola: ottone
- Cassettiera: acciaio inossidabile
- Attacco: LW 8
- Flusso: 2080 l/min (aria)
- Raccordo filettato: Acciaio zincato
- materiale di tenuta: FKM
- Profilo del connettore: secondo ISO 6150 C
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 1 bar
- Intervallo di temperatura max.: 200 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C