Giunti di sicurezza antirotazione univocamente identificabili NW 6, ISO 6150 C, G 3/8 IG, rossi

Codice art.: 141847
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 141847
EAN / GTIN 4047322565103
Codice del produttore 141847
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza rotante inconfondibile NW 6, ISO 6150 C, acciaio, a 2 stadi, G 3/8 IG, rosso, max. 25 bar, temperatura: Da -15 °C a 200 °C. Giunto di sicurezza rotante di alta qualità, robusto e durevole, azionabile con una sola mano. Premendo il nipplo a innesto fino a quando non scatta in posizione, si ottiene un collegamento sicuro. Il disaccoppiamento avviene ruotando il manicotto verso sinistra. In questo caso, la pressione presente nel giunto e nella tubazione viene scaricata, ma il nipplo non viene completamente sbloccato tramite un fermo di sicurezza. Solo dopo aver ruotato il manicotto verso destra è possibile estrarre il nipplo. Grazie alla codifica cromatica e geometrica del raccordo e del nipplo, l’accoppiamento è possibile solo tra raccordi dello stesso colore. Questo giunto è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico, industria mineraria.

Proprietà:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Colore: rosso
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Acciaio zincato, verniciato a colori
  • Lunghezza: 67,0 mm
  • Valvola: Solfuro di polifenilene (PPS)
  • Cassettiera: Acciaio, trattamento QPQ
  • Attacco: G 3/8 IG
  • Flusso: 630 l/min (aria)
  • Raccordo filettato: Acciaio zincato
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar / max. 16 bar durante l’innesto/disinnesto
  • materiale di tenuta: FKM
  • Profilo del connettore: secondo ISO 6150 C
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 200 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C