Giunto di sicurezza rotante NW 11, ISO 6150 C, acciaio, G 3/8 AG

Codice art.: 141779
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 141779
EAN / GTIN 4047322566759
Codice del produttore 141779
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza girevole NW 11, ISO 6150 C, acciaio, G 3/8 AG, a 2 stadi, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura: Da -20 °C a 100 °C. Giunto di sicurezza rotante di alta qualità, robusto e durevole, azionabile con una sola mano. Premendo il nipplo a innesto fino a quando non scatta in posizione, si ottiene un collegamento sicuro. Il disaccoppiamento avviene ruotando il manicotto verso sinistra. In questo caso, la pressione presente nel giunto e nella tubazione viene scaricata, ma il nipplo non viene completamente sbloccato tramite un fermo di sicurezza. Solo dopo aver ruotato il manicotto verso destra è possibile estrarre il nipplo. Questo giunto è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, industria mineraria.

Proprietà:

  • NW: 11
  • SW: 36 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Acciaio zincato, verniciato rosso
  • Lunghezza: 85,0 mm
  • Mezzo: Aria compressa, gas
  • Valvola: Ottone lucido
  • Cassettiera: Acciaio, trattamento QPQ
  • Attacco: G 3/8 maschio
  • Flusso: 2100 l/min (aria)
  • Raccordo filettato: Acciaio zincato
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar / max. 16 bar durante l’innesto/disinnesto
  • materiale di tenuta: NBR
  • Profilo del connettore: secondo ISO 6150 C
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello