Giunto di sicurezza girevole NW 8, ISO 6150 C, acciaio, gommino LW 10

Codice art.: 141692
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 141692
EAN / GTIN 4047322567770
Codice del produttore 141692
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza girevole NW 8, ISO 6150 C, acciaio, raccordo LW 10, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura: Da -20 °C a 100 °C. Giunto di sicurezza oscillante con passaggio libero. Il nipplo viene inserito nel corpo del raccordo e il collegamento viene realizzato con un movimento di circa 90°. Non appena l’anello rosso scatta nella scanalatura prevista, il collegamento è sicuro. Per scollegare il raccordo, è necessario tirare indietro l’anello rosso e ruotare il nipplo fino a battuta nella posizione iniziale. Grazie a un foro di sfiato sul retro del giunto, durante il disaccoppiamento viene espulsa l’aria. Questo giunto è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico, industria mineraria.

Proprietà:

  • NW: 8
  • SW: 22 mm
  • Bussola: Zinco pressofuso, nichelato, rivestito in gomma rossa
  • Lunghezza: 83,0 mm
  • Mezzo: Aria compressa, gas
  • Cassettiera: Acciaio, trattamento QPQ
  • Attacco: LW 10
  • Flusso: 2300 l/min (aria)
  • Raccordo filettato: Acciaio zincato
  • Pressione d’esercizio: max. 25 bar / max. 16 bar durante l’innesto/disinnesto
  • materiale di tenuta: NBR
  • Profilo del connettore: secondo ISO 6150 C
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C