Descrizione:
Giunto di sicurezza girevole NW 6, ISO 6150 C, acciaio, raccordo LW 6, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura: Da -20 °C a 100 °C. Giunto di sicurezza oscillante con passaggio libero. Il nipplo viene inserito nel corpo del raccordo e il collegamento viene realizzato con un movimento di circa 90°. Non appena l’anello rosso scatta nella scanalatura prevista, il collegamento è sicuro. Per scollegare il raccordo, è necessario tirare indietro l’anello rosso e ruotare il nipplo fino a battuta nella posizione iniziale. Grazie a un foro di sfiato sul retro del giunto, durante il disaccoppiamento viene espulsa l’aria. Questo giunto è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico, industria mineraria.
Proprietà:
- NW: 6
- SW: 20 mm
- Bussola: Zinco pressofuso, nichelato, rivestito in gomma rossa
- Lunghezza: 68,0 mm
- Mezzo: Aria compressa, gas
- Cassettiera: Acciaio, trattamento QPQ
- Attacco: LW 6
- Flusso: 820 l/min (aria)
- Raccordo filettato: Acciaio zincato
- Pressione d’esercizio: max. 25 bar / max. 16 bar durante l’innesto/disinnesto
- materiale di tenuta: NBR
- Profilo del connettore: secondo ISO 6150 C
- Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
- Intervallo di temperatura max.: 100 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C