Chiave ad anello SChlag, a gomito 65 mm

Codice art.: 1416332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1416332
EAN / GTIN 4010886806005
Codice del produttore 1416332
Numero-L L60160 2729
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici per serraggi e allentamenti
Forgiata a stampo

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 108,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 45 mm
  • Superficie: sabbiato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 65