Raccordo rapido NW 7, 8, acciaio zincato, gommino LW 6

Codice art.: 141518
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 141518
EAN / GTIN 4047322568104
Codice del produttore 141518
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo rapido NW 7, 8, acciaio zincato, gommino LW 6, pressione di esercizio. 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. Da -20 °C a 100 °C. Raccordo rapido di alta qualità e robusto con chiusura unidirezionale e portate elevate. Per evitare lesioni o l’effetto ”frustata”, si consiglia di tenere fermo il nipplo con una mano durante lo sganciamento. Questo raccordo rapido non è adatto per il montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, tecnica di misurazione, regolazione e controllo, industria manifatturiera, tecnica medica, industria chimica/farmaceutica, officine, settore automobilistico, industria mineraria.

Proprietà:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Molla: acciaio inossidabile
  • Bussola: Acciaio zincato
  • Sfera: acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 70,0 mm
  • Valvola: Zinco pressofuso (zamak)
  • Cassettiera: Acciaio zincato
  • Attacco: LW 6
  • Flusso: 2000 l/min (aria)
  • Raccordo filettato: Acciaio zincato
  • Pressione d’esercizio: 0 - 35 bar
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 0,5 bar
  • Temperatura massima del fluido: 100 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 100 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C