Giacca invernale INDUSTRY Flint, Unisex, Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 14135-126-09 4XL
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
Codice articolo 14135-126-09 4XL
EAN / GTIN 5711074192151
Codice del produttore 14135-126-09 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Zip con striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti per evitare graffi
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • Cerniera nella fodera posteriore per stampa/ricamo
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Fodera fleece trapuntata
  • La parte posteriore è estesa
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche anteriori
  • Regolazione tramite pulsante sui polsi
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Fodera con zip sul retro per logo/ricami
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 190 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco