1/2″ Porta bit impact incluso 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 40IP

Codice art.: 14134T-98 40IP
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14134T-98 40IP
EAN / GTIN 4991644362578
Codice del produttore 14134T-98 40IP
Numero-L L60050 10283
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 98 mm
  • Dimensione D2: 25 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • 40IP
  • Torx Plus
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno