Tuta invernale INDUSTRY Ventura, Unisex, Blu nerastro, Dimensioni XL

Codice art.: 14119-194-010 XL
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
Codice articolo 14119-194-010 XL
EAN / GTIN 5711074191925
Codice del produttore 14119-194-010 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Il tessuto elastico sul retro offre una maggiore gamma di movimento
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • , migliorando la visibilità per l'ambiente con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo
  • Fodera trapuntata in gambe e maniche
  • Unire il collare interno
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasca interna con zip
  • Tasche anteriori con guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Fascia elastica (coperta) nella parte posteriore
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Portamartello
  • Tasca per coscia con patta e bottone a pressione
  • Sacchetto per righello
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Tasche per ginocchia, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione dalle intemperie) e fermagli a scatto sui polsini
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco