Descrizione:
Regolatore con filtro «SYNTESI», BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…12 bar, RMSA semiautomatico, T = -10…50 °C, senza manometro. Regolatori con filtro basati sui filtri e sui regolatori della serie «SYNTESI», che ne combinano le prestazioni e i vantaggi. - Scarichi della condensa RMSA semiautomatici o RA completamente automatici. SAC completamente automatico su richiesta. - Finezza del filtro 20 µm (sufficiente per la maggior parte delle applicazioni) o 5 µm. 50 µm su richiesta. - Regolatore con membrana a rullo con massima precisione, portata elevata e attrito minimo. - Compensazione delle fluttuazioni della pressione in ingresso. La valvola RMSA si chiude a circa 1 bar e scarica l’acqua quando è in assenza di pressione. Opzionalmente può essere bloccato manualmente. Lo scarico RA scarica automaticamente la condensa ogni volta che è necessario, indipendentemente dal livello di pressione. Lo scarico SAC rilascia la condensa solo in caso di improvvisi cambiamenti di pressione. La manopola di regolazione è bloccabile e chiudibile a chiave. Sulla parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato per manometri, pressostati o, tenendo conto degli elevati valori di portata, come presa d’aria supplementare. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!