Giraviti con impugnatura trasversale per viti Torx®, con presa di forza laterale

Codice art.: 1407.20-150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1407.20-150
EAN / GTIN 7610733256693
Codice del produttore PB 1407.20-150
Numero-L L60060 2690

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti con impugnatura trasversale con presa di forza laterale
  • per viti Torx®
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • Impugnatura trasversale con presa di forza laterale, per applicare coppie elevate
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 4 mm
  • Dimensione vite Torx: 20
  • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 92 mm
  • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 187 mm
  • Lunghezza della lama azionamento laterale: 18 mm
  • Lunghezza lama a croce: 150 mm
  • Lunghezza lama: 125 mm
  • Per viti metalliche M: 4 mm
  • Profilo: per viti Torx