Testa di foratura e fresatura assiale disassata, pinza di serraggio 120 424E (ER11 Ø1-7), 50.2512G200RLI1133W

Codice art.: 140247
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 140247
EAN / GTIN 4069739123721
Codice del produttore 50.2512G200RLI1133W
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI25, attacco assiale decentrato, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 50.2512G200RLI1133W
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 53
  • Max. Coppia (TQX): 10,5 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1,263
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 0,5 - 7,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 68,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 68,5 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER11
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: Azionamento scanalato