Forcella per manici Ø 47 mm

Codice art.: 140 047 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 140 047 0
EAN / GTIN 4049002140471
Codice del produttore 140 047 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per forare o produrre guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, cuoio, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili
  • Come supporto di battuta durante la punzonatura devono essere utilizzati pannelli multistrato o pannelli in poliammide.
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, forgiato
  • Forma dell’utensile secondo DIN 7200 A
  • Testa di taglio conica, levigata e lucida, leggermente conica all’interno per rimuovere i ritagli
  • Lama affilata, temprata e rinvenuta
  • marcatura laser
  • verniciato a immersione nero

Proprietà:

  • Peso: 1034 g
  • Lunghezza: 215 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Colore: nero
  • Diametro foro (mm): 47 mm