• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Forcella per manici Ø 43 mm

Codice art.: 140 043 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 140 043 0
EAN / GTIN 4049002140433
Codice del produttore 140 043 0
Numero-L L70140 8
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per forare o produrre guarnizioni e anelli di tenuta in gomma, cuoio, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili
  • Come supporto di battuta durante la punzonatura devono essere utilizzati pannelli multistrato o pannelli in poliammide.
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, forgiato
  • Forma dell’utensile secondo DIN 7200 A
  • Testa di taglio conica, levigata e lucida, leggermente conica all’interno per rimuovere i ritagli
  • Lama affilata, temprata e rinvenuta
  • marcatura laser
  • verniciato a immersione nero

Proprietà:

  • Peso: 999 g
  • Lunghezza: 205 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Colore: nero
  • Diametro foro (mm): 43 mm