{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Misura del filetto | 10-24 UNC | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Tipo di filettatura | UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Direzione di taglio | sinistra | |
| Passo della filettatura | 1,058 mm | |
| Filetti per pollice | 24 | |
| ⌀ Nominale DC | 3,55 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 10,02 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 36,2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| ⌀ Filettatura | 4,83 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Colore collarino | verde | |
| Applicazione interna/esterna | Interno | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139732 10-24 | |
| EAN / GTIN | 4067263126928 | |
| Codice del produttore | 139732 10-24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |