• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D, TiAlN, UNF: 5/8-18

Codice art.: 139728 5/8-18
Sconto
553,43 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: UNF; UNF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 5/8-18 UNF
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura UNF; UNF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,411 mm
Filetti per pollice 18
⌀ Nominale DC 13,9 mm
Lunghezza del tagliente Lc 33,11 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Lunghezza complessiva L 108 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
⌀ Colletto D1) 16,4 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 34,35 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,11 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
⌀ Filettatura 15,86 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna interno
Profilo della filettatura Profilo completo
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139728 5/8-18
EAN / GTIN 4062406058357
Codice del produttore 139728 5/8-18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni
  • Numero di taglienti maggiore
  • nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME-B1.1.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
Forma HB: ordinare con n. art. 139728 + 129100 HB
Forma HE: ordinare con n. art. 139728 + 129100 HE

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto