{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | G1/8 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di filettatura | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Angolo di filetto | 55 grado | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passo della filettatura | 0,907 mm | |
| Filetti per pollice | 28 | |
| ⌀ Nominale DC | 7,95 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 20,8 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
| Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Colore collarino | verde | |
| Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
| Profondità filettatura | 20,8 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139707 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406138196 | |
| Codice del produttore | 139707 G1/8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |