{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M14×1,5 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Profondità di foratura per fori ciechi e passanti | 2,0×D | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| ⌀ Nominale DC | 10 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 28 mm | |
| Profondità di impiego massima | 29,2 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
| Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Profilo della filettatura | Profilo parziale | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Colore collarino | verde | |
| Applicazione interna/esterna | Interno | |
| Profondità filettatura | 28 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 139670 14X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197082329 | |
| Codice del produttore | 139670 14X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |